text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M6X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 55 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 55
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Padrões

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números do artigo

Referência 55501.060.055
EAN 8715494123853
UBB 500571727493
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.