Parafusos sextavado exterior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
55501
55501.100.075
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
75 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
75
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈603
ISO
≈8677
Números do artigo
Referência
55501.100.075
EAN
8715494123983
UBB
500571728715
UNSPSC
31161612