text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X75


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 75 mm
Threaded pitch (P) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 75
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Padrões

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 51501.060.075
EAN 8715494109604
UBB 500571715191
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.