text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.75
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 120 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 120
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Padrões

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 51501.120.120
EAN 8715494594943
UBB 500633260244
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.