text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 90 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 90
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 55501.100.090
EAN 8715494602488
UBB 500633435242
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.