text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M8X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 90 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 90
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 51501.080.090
EAN 8715494109673
UBB 500571715845
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.