Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
51501
51501.060.120
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
120 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
120
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈603
ISO
≈8677
Números do artigo
Referência
51501.060.120
EAN
8715494109628
UBB
500571715357
UNSPSC
31161612