text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M10X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 35 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 35
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

ISO ≈8677
DIN ≈603

Números do artigo

Referência 51501.100.035
EAN 8715494594783
UBB 500633258693
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.