FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48550
48550.050.008
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 Niquelado M5X8
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
48550.050.008
EAN
8715492853882
UBB
950353234681
UNSPSC
31161504