text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3.5
Comprimento 40 mm
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3.5
Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.93
L (mm) 40
n 0.8
P 0.6
t (min.) 0.7

Padrões

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.035.040
EAN 8715492633156
UBB 950353133453
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.