Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
U07415
U07415.025.0075
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado 1/4-20X3/4 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
3/4 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = rosca total
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT (min.)
1
Fios por polegada
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07415.025.0075
EAN
8717077368354
UBB
500621037471
UNSPSC
31161518