text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 8.8 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Classe 08.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Dimensões

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Rosca total C ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 20
P 1.25
s 5
α 90

Padrões

DIN ≈7991
ISO 10642

Números do artigo

Referência 07470.080.020
EAN 8715492151544
UBB 950351489725
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.