Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07470
07470.100.100
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 8.8 M10X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
08.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
100 mm
Classe
08.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Dimensões
b (min.)
32
d-D
M10
dk (max.)
20.69
Rosca total C ≤
50
k (max.)
6.2
L (mm)
100
P
1.5
s
6
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
10642
DIN
≈7991
Números do artigo
Referência
07470.100.100
EAN
8715492151797
UBB
954351844111
UNSPSC
31161518