Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07400
07400.030.005
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M3X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Rosca total C ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
5
P
0.5
s
2
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7991
ISO
10642
Números do artigo
Referência
07400.030.005
EAN
8715492082305
UBB
953351248893
UNSPSC
31161518