text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M18X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 80 mm
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
    • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
    • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Dimensões

b (min.) 42
d-D M18
dk (max.) 33
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 8
L (mm) 80
P 2.5
s 12
α 90

Padrões

ISO 10642
DIN ≈7991

Números do artigo

Referência 07400.180.080
EAN 8715492084200
UBB 952351364213
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.