Parafusos cabeça embeber sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
55060
55060.040.035
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A4 M4X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
35 mm
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Dimensões
b (min.)
20
d-D
M4
dk (max.)
7.96
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.48
L (mm)
35
P
0.7
s
2.5
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7991
ISO
10642
Números do artigo
Referência
55060.040.035
EAN
8715492330185
UBB
952351628641
UNSPSC
31161518