Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07407
07407.200.060
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 010.9 M20X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
60 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Dimensões
b (min.)
60
d-D
M20
dk (max.)
36.75
Rosca total C ≤
90
k (max.)
10.16
L (mm)
60
P
2.5
s
12
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7991
ISO
10642
Números do artigo
Referência
07407.200.060
EAN
8715494137829
UBB
500571183200
UNSPSC
31161518