Nedtrain Oud
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
Parafusos auto roscantes
55689
55689.039.013
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 7983 C-Z Aço inoxidável (Inox) A4 ST3,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Dimensões
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
13
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Números do artigo
Referência
55689.039.013
EAN
8715494558259
UBB
500634543473
UNSPSC
31161507