text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber hexalobular ISO ≈10642 Aço Zincado 08.8 M8X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 08.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Classe 08.8
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dk 16
k (max.) 4.4
L (mm) 50
P 1.25
Chave caixa 40
α 90

Padrões

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Números do artigo

Referência 07450.080.050
EAN 8715494196017
UBB 500504717751
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.