H16216OP40
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07450
07450.050.016
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
Parafuso cabeça de embeber hexalobular ISO ≈10642 Aço Zincado 08.8 M5X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
08.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
16 mm
Classe
08.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Dimensões
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
16
P
0.8
Chave caixa
25
α
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Números do artigo
Referência
07450.050.016
EAN
8715492150851
UBB
954351376171
UNSPSC
31161518