text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber com pino fixação e porca sextavada DIN 604/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M12X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 45 mm
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 24.65
g (max.) 3.6
k 7
L (mm) 45
m 10
P 1.75
s 19
α (min.) 90

Padrões

DIN 604/555

Números do artigo

Referência 08070.120.045
EAN 8715492549464
UBB 950351586900
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.