JJHJHHJ
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
08070
08070.100.035
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
Parafuso cabeça de embeber com pino fixação e porca sextavada DIN 604/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M10X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
35 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
g (max.)
3.2
k
5.5
L (mm)
35
m
8
P
1.5
s
17
α (min.)
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
604/555
Números do artigo
Referência
08070.100.035
EAN
8715492549297
UBB
951351331552
UNSPSC
31161612