text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber com abas e porca sextavada Aço Zincado 4.6 M6X50

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 50
m 5
P 1
s 10

Números do artigo

Referência 08260.060.050
EAN 8715492556660
UBB 950351614132
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.