text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber com abas e porca sextavada Aço Zincado 4.6 M6X40

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Classe 4.6
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 40
m 5
P 1
s 10

Números do artigo

Referência 08260.060.040
EAN 8715492556653
UBB 950351614058
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.