03011201RB,reval
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
08206
08206.060.030
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
Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena e porca sextavada DIN 605/555 Aço Zincado 4.6 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
L (mm)
30
m
5
P
1
fn (max.)
7.45
s
10
v (max.)
6.48
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
605/555
Números do artigo
Referência
08206.060.030
EAN
8715492553355
UBB
951351342781
UNSPSC
31161612