text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior UNF 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincagem mecânica 5/16-24X1 Inch ft

Especificações

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 1 Inch
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincagem mecânica
Rosca Unified National Fine
Info
  • Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
  • Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

A 0.4375
H 0.3125
J 0.21875
LT (min.) 1.12
Fios por polegada 24

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência 07250.079.025
EAN 8715492081148
UBB 951351574284
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.