FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07071
07071.060.035
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Números do artigo
Referência
07071.060.035
EAN
8715493883048
UBB
954351947179
UNSPSC
31161605