text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M3X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 30 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 3
L (mm) 30
P 0.5
s 2.5

Padrões

BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07071.030.030
EAN 8715493883017
UBB 954351946833
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.