text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M12X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 70 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Padrões

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 07071.120.070
EAN 8715494042215
UBB 500500824650
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.