FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07070
07070.140.080
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X80
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
Números do artigo
Referência
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605