FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07070
07070.140.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
60
P
2
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Números do artigo
Referência
07070.140.060
EAN
8715493091245
UBB
955351250092
UNSPSC
31161605