text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Padrões

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Números do artigo

Referência 07070.100.060
EAN 8715492061096
UBB 950351423229
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.