FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55020
55020.080.050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
50 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Números do artigo
Referência
55020.080.050
EAN
8715494618199
UBB
500633354054
UNSPSC
31161605