FOCAL MEDITECH B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55020
55020.060.070
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
70 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Números do artigo
Referência
55020.060.070
EAN
8715494618144
UBB
500633353551
UNSPSC
31161605