text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 40 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Padrões

BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Números do artigo

Referência 51020.080.040
EAN 8715494606479
UBB 500633123392
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.