text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X90

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 90 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Padrões

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 51020.060.090
EAN 8715494118194
UBB 500571256063
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.