text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X40

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Padrões

DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125

Números do artigo

Referência 51020.060.040
EAN 8715494118149
UBB 500571255560
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.