text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X35

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 35 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
s 5

Padrões

ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912

Números do artigo

Referência 51020.060.035
EAN 8715494118132
UBB 500571255495
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.