FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51020
51020.120.080
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M12X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
80 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1241
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Números do artigo
Referência
51020.120.080
EAN
8715494606547
UBB
500633123962
UNSPSC
31161605