text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Padrões

ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125

Números do artigo

Referência 51020.100.060
EAN 8715494137881
UBB 500571186435
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.