text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 70 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Padrões

DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 55020.120.070
EAN 8715494618366
UBB 500633355796
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.