text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X35

Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 35 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Padrões

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 51020.050.035
EAN 8715494118095
UBB 500571255073
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.