FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51020
51020.100.070
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
70 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
70
P
1.5
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Números do artigo
Referência
51020.100.070
EAN
8715494137898
UBB
500571186500
UNSPSC
31161605