text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie NO.6X7/8

Especificações

Diâmetro NO.6
Comprimento 7/8 Inch
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
  • Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Nr. 6
Fios por polegada 32

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência 07212.035.022
EAN 8715492080394
UBB 953351861695
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.