text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X3/8

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 3/8 Inch
Classe CW / CW1
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Fios por polegada 20

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência 51056.063.009
EAN 8715493244153
UBB 952351827631
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.