text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1.3/4

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 1.3/4 Inch
Classe CW / CW1
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Fios por polegada 13

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência 51056.127.044
EAN 8715493244689
UBB 953351502158
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.