Bestellung_2018_01
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07260
07260.079.025
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincagem mecânica 5/16X1 Inch ft
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
1 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincagem mecânica
Rosca
Unified National Coarse
Info
Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
A
0.4375
H
0.3125
J
0.21875
LT (min.)
1.125
Fios por polegada
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
07260.079.025
EAN
8715492081957
UBB
951351575273
UNSPSC
31161605