text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M8X50

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Padrões

DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 45205.080.050
EAN 8715494294904
UBB 500577270621
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.