text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M6X60

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 60 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Padrões

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Números do artigo

Referência 45205.060.060
EAN 8715494294836
UBB 500577269995
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.