text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M6X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Padrões

NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Números do artigo

Referência 45205.060.040
EAN 8715494294812
UBB 500577269730
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.